| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30307926 Herst.-Nr.: PWM-60-12DA2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Treiber, Typ=PWM-60-12DA2, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsspannung DC min.=12 V, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=53 mm, Höhe=35 mm, Länge=150 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=996000 h, Nennleistung=60 W, Versorgungsspannung AC max.=305 V, Versorgungsspannung AC min.=90 V, Versorgungsspannung DC max.=431 V, Versorgungsspannung DC min.=127 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP67, Serie=PWM-60 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,93* | € 38,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,35* | € 38,76* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,51* | € 39,58* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,42* | € 40,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,58* | € 51,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|