Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Assorter 55 4x8-0 Sortimentskoffer (B x H x T) 338 x 57 x 261mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R723252
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104203
EAN/GTIN:
     5733439104203
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
antistatischer Sortimentskoffer für Aufbewahrung von Kleinteilen
Weitere Informationen:
Tiefe:
261 mm
Höhe:
57 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
338 mm
Gewicht:
527 g
Typ:
Assorter 55 4x8-0
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Deckel-Farbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,34*
€ 32,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,62*
€ 36,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 36,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,53*
€ 36,33*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,76*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104173
ab € 32,21*
Zubehör
Raaco
104432
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.