Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten ESD Assorter 55 4x8-0 B338xT261xH57mm m.Profilraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000795517
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104203
EAN/GTIN:
     5733439104203
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
leer · kann durch Einsätze in verschiedenen Größen unterteilt werden · inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff · Rastersysteme im Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts · Farbe schwarz · hergestellt aus ESD-PPWeitere technische Eigenschaften:· passend zu: Deckel / Boden leitfähig
Weitere Informationen:
Breite:
338 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Profilraster
Material:
ESD-PP
Tiefe:
261 mm
Höhe:
57 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,34*
€ 32,68*
1
€ 4,00*
ab € 25,62*
€ 36,05*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 36,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,53*
€ 36,33*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,76*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104173
ab € 32,21*
Zubehör
Raaco
104432
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.