Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten ESD Assorter 55 4x8-0 B338xT261xH57mm m.Profilraster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 104203 Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
raaco 104203 Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
raaco 104203 Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
raaco 104203 Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     1498-4000795517
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104203
EAN/GTIN:
     5733439104203
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
leer · kann durch Einsätze in verschiedenen Größen unterteilt werden · inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff · Rastersysteme im Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts · Farbe schwarz · hergestellt aus ESD-PPWeitere technische Eigenschaften:· passend zu: Deckel / Boden leitfähig
Weitere Informationen:
Breite:
338 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Profilraster
Material:
ESD-PP
Tiefe:
261 mm
Höhe:
57 mm
Marke:
RAACO
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,34*
€ 32,68*
1
€ 4,00*
ab € 25,62*
€ 36,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 36,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,53*
€ 36,33*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,76*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104173
ab € 32,21*
Zubehör
Raaco
104432
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.