Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco ESD Box Antistatisch, H: 57mm L: 338mm B: 260mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raaco ESD Box Antistatisch, H: 57mm L: 338mm B: 260mm, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     108EL-2539566
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Materialeigenschaften = Antistatisch
Material = Polypropylen
Höhe = 57mm
Länge = 338mm
Breite = 260mm
Oberflächenwiderstandsbereich = 10.4 → 10.1Ω

Raaco TransportkofferDer schwarze, professionelle Servicekoffer von Raaco wird für den sicheren Transport von elektronischen Bauteilen verwendet. Die Gehäuseabmessungen betragen 260 mm Breite x 338 mm Länge x 57 mm Höhe. Dieses Gehäuse besteht aus leitfähigem, karbonisiertem Polypropylen mit antistatischem Schutz. Sie ermöglicht Flexibilität beim Layout und den Einsätzen zusammen mit dem Inhalt, der direkt vom Servicekoffer auf die ESD-Werkzeugkästen oder ESD-Schränke übertragen werden kann. Es wird in der Industrie für Wartungs- und Reparaturkits verwendet. Lieferumfang: 3 Scharniere 2 Gleitverschlüsse Tragegriff Hinweis: Trennwände für Gehäuse müssen separat in 16- oder 32-Fach-Ausführungen bestellt werdenEigenschaften und VorteileRobuste und Durable Bauweise Flexibles Lager- und Transportsystem für statisch empfindliche Bauteile Der Oberflächenwiderstand liegt zwischen 10,4 Ohm und 10,1 Ohm Das Volumen beträgt 0,0065 m3ZertifizierungenESD S20.20 EN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Material:
Polypropylen
Höhe:
57mm
Länge:
338mm
Breite:
260mm
Oberflächenwiderstandsbereich:
10.4 → 10.1Ω
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, montagekoffer raaco, 2539566, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Lagerungsbehälter, Raaco, 104203, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
539233
ab € 500,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.