Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 104432 Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 104432 Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
raaco 104432 Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73401396
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
ESD Compact 15 mit Werkzeugträger. Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1350 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104173
ab € 32,21*
Zubehör
Raaco
104203
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.