Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 104203 Sortimentskasten ESD Assorter 55 4x8-0 B338xT261xH57mm mit Profilra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAACO 104203 Sortimentskasten ESD Assorter 55 4x8-0 B338xT261xH57mm mit Profilra
RAACO 104203 Sortimentskasten ESD Assorter 55 4x8-0 B338xT261xH57mm mit Profilra
RAACO 104203 Sortimentskasten ESD Assorter 55 4x8-0 B338xT261xH57mm mit Profilra
Artikel-Nr.:
     1955B-2000271810
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104203
EAN/GTIN:
     5733439104203
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten ESD Assorter 55 4x8-0 B338xT261xH57mm m.Profilraster leer · kann durch Einsätze in verschiedenen Größen unterteilt werden · inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff · Rastersysteme im Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts · Farbe schwarz · hergestellt aus ESD-PP Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Deckel / Boden leitfähig
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
104203
Werksnummer:
4000795517
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
B338xT261xH57mm
Produktart:
Sortimentskasten
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,34*
€ 32,68*
1
€ 4,00*
ab € 25,62*
€ 36,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 36,05*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,53*
€ 36,33*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,76*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104173
ab € 32,21*
Zubehör
Raaco
104432
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.