Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore PGNP 1.5 FS Drehmoment-Schraubendreher 0.2 - 1.5 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927764
EAN/GTIN:
     4010886950012
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
132 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
1.5 Nm
Drehmoment (min.):
0.2 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Gedore, PGNP 15 FS, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 64,70*
€ 81,57*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,71*
€ 81,58*
10 Tage
100
Frei Haus
ab € 65,46*
€ 82,53*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,22*
€ 83,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,68*
€ 86,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,75*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,92*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,73*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,77*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,12*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,45*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.510,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.