Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Andockrahmen 09 14 006 1701 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R609541
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 1701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
09140061701
Typ:
09 14 006 1701
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Andockrahmen
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,35*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,77*
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,45*
1
€ 8,95*
ab € 4,33*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,44*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,75*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 8,7425*
Zubehör
Harting
09140022741
ab € 33,94*
Zubehör
Harting
09140022742
ab € 37,56*
Zubehör
Harting
09140023141
ab € 8,30*
Zubehör
Harting
09140022647
ab € 32,70*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 14,15*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 37,22*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 33,84*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,795*
Zubehör
Harting
09140023041
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,10*
Zubehör
Harting
09140052616
ab € 5,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.