| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737675 Herst.-Nr.: 09140022646 EAN/GTIN: 5059039137978 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 70A Gender = Stecker Serie = Han-Modular Typ = Axialmodul Anschlussart = Schrauben Anzahl der Reihen = 1 Betriebsspannung = 1 kV Anzahl der Kontakte = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade
Han Modul mit axialer Verschraubung 70 A. Axialer Schraubanschluss 2-polige 70 A Kontakte für Leistungsschaltkreise Hohe Belastbarkeit 1000 Vac Codierstift ermöglicht Ausrichtung der Module Stecker- und Buchsenkontakte mit Fingerschutz Steckzyklen ≥500 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 70A | Gender: | Stecker | Serie: | Han-Modular | Typ: | Axialmodul | Anschlussart: | Schrauben | Anzahl der Reihen: | 1 | Betriebsspannung: | 1 kV | Anzahl der Kontakte: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, 1737675, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140022646, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 14,08* | € 19,04* | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 16,99* | € 22,50* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 22,94* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 18,07* | € 24,06* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,1837* | € 24,6237* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|