Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 70A Stecker, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-567386
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022642
EAN/GTIN:
     5059039159147
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
han-modular steckereinsatz
Nennstrom = 70A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 70 A axial
Anzahl der Kontakte = 2

Han Modul mit axialer Verschraubung 70 A. Axialer Schraubanschluss 2-polige 70 A Kontakte für Leistungsschaltkreise Hohe Belastbarkeit 1000 Vac Codierstift ermöglicht Ausrichtung der Module Stecker- und Buchsenkontakte mit Fingerschutz Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Nennstrom:
70A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 70 A axial
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: 567386, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140022642, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022742
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.