Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, Steckverbindermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-1737401
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022601
EAN/GTIN:
     5059039158218
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 40A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 40 A Axial
Anzahl der Kontakte = 2

Han Axialschraub-Modul nur im Gelenkrahmen verwenden. HAN® Axial-Schraubmodul 40A. 2 Kontakte (40A) für Leistungskreise Stifteinsatz mit zusätzlichem Schutzkragen Polarisation des Moduls Axialschraub-Anschlußtechnik Für größere Außenkabel Ø inkl. Isolation von max. 10,5mm Ø
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 40 A Axial
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, harting han-modular, 1737401, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140022601, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,74*
€ 11,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,7325*
€ 11,7825*
8 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 9,0725*
€ 12,2525*
3 Tage
93
1
€ 5,80*
ab € 9,26*
€ 12,41*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 20,74*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,68*
Zubehör
Harting
09140022701
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.