| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8430086 Herst.-Nr.: 09140014651 EAN/GTIN: 5059039145935 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 1A Gender = Stecker Serie = Han-Modular Typ = USB-Modul Anschlussart = Schrauben Betriebsspannung = 50 V Anzahl der Kontakte = 4 Gehäuseausrichtung = Gerade
RU. DIN EN 60664-1, DIN EN 61984. USB-Module Han. Han USB-Modul, USB 3.0-Spezifikation mit 1 A Nennstrom bei 50 V, mit Schraubklemmen für einfache Montage, geeignet für viele Anwendungen und für über 500 Steckzyklen. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 1A | Gender: | Stecker | Serie: | Han-Modular | Typ: | USB-Modul | Anschlussart: | Schrauben | Betriebsspannung: | 50 V | Anzahl der Kontakte: | 4 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, 8430086, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140014651, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,09* | € 30,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,14* | € 30,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,3338* | € 32,1438* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,93176* | € 32,87176* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,36* | € 38,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|