Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stifteinsatz 09 21 040 4611 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R601441
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 040 4611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Durchführungsklemmenleiste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09210404611
Typ:
09210404611
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat + Kupferlegierung
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09210404611, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 94,41527*
€ 103,77527*
1
€ 5,46*
ab € 94,28*
€ 105,73*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 95,06*
€ 106,64*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 95,3122*
€ 107,0022*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09420200131
ab € 40,39*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,83*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,24*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,84*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,36*
Zubehör
Harting
09210009971
ab € 9,50*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,761*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,49*
Zubehör
Harting
09628240301
ab € 18,91*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,48*
Zubehör
Harting
09300160317
ab € 15,49*
Zubehör
Harting
09300160318
ab € 19,5056*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,30*
Zubehör
Harting
09330009928
ab € 1,805*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.