Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbindergehäuse, Einbaumontage, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8443042
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300160318
EAN/GTIN:
     5059039135639
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Serie = Han B
Montagetyp = Einbaumontage
Größe = 16B
Größencode Hersteller = 16B
Schutzart = IP65
Seriennummer = 930

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse 16B. Harting Han 16B Kappen und Gehäuse in einer Vielzahl von Formaten, mit einem Hebel, Doppelhebel, hoher und niedriger Bauweise, geeignet für viele Anwendungen. Verwendet Han-Einsätze, Module und Rahmen. Metallgehäuse Erhältlich für einen oder zwei Verriegelungshebel Verriegelungshebel sind entweder auf der Haube oder dem Gehäuse montiert erhältlich, siehe ; 114-8131 114-8131
Weitere Informationen:
Serie:
Han B
Montagetyp:
Einbaumontage
Größe:
16B
Größencode Hersteller:
16B
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
930
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 8443042, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300160318, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,52*
€ 25,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,6556*
€ 26,0056*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 20,5207*
€ 27,1807*
2 Tage
96
€ 5,80*
ab € 20,81*
€ 27,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,88*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 36,16*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 11,35*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,97*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 37,66*
Zubehör
Harting
09340062616
ab € 13,59083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.