Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Haube, Einbaumontage, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751311
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300160317
EAN/GTIN:
     5059039119301
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Typ = Haube
Montagetyp = Einbaumontage
Größe = 16B
Größencode Hersteller = 16B
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben

HARTINGDie HARTING Han B-Serie mit Anbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss. Diese Haube verfügt über einen Schraubanschluss.Eigenschaften und Vorteile• Begrenzte Temperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.Anwendungen• Automobilbau • MaschinenbauZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Haube
Montagetyp:
Einbaumontage
Größe:
16B
Größencode Hersteller:
16B
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1751311, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300160317, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,04543*
€ 19,70543*
1
€ 5,46*
ab € 15,48*
€ 21,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,63*
€ 21,63*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,6128*
€ 21,7028*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,05*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.