Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3549S-1AA-103A Draht-Potentiometer 2W 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082732
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Präzisions-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3549. Mit 6,34 mm Achse; Linearität: ±0,2 %, Belastbarkeit: 2,0 W, Drehwinkel elektrisch/mechanisch: 3600°, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Schutzart: IP 50. Als Draht-Wendelpotentiometer Typ 3549S. Toleranz: ±3,0 %, Temperaturkoeffizient: ±50 ppm/°C, Lebensdauer: 2,0 Mio. Umdrehungen. Typ: 10K
Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
3549S-1AA-103A.
Weitere Informationen:
Länge:
22.48 mm
Breite:
19.81 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3549S-1AA-103A
Temperaturbereich:
-40 - 125 °C
Widerstand:
10 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
Lötöse
Achs-Ø:
6.35 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
3600 °
Drehwinkel (mechanisch):
3600 °
Anzahl Umdrehungen:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 17,30*
1
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,86*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 21,55*
1
€ 5,90*
ab € 16,11*
€ 24,78*
1
€ 8,95*
ab € 16,54*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,19*
Zubehör
Vishay
23A21B10
ab € 75,54*
Zubehör
Vishay
15E11B010
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.