Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; IP50
Potentiometer: axial; multiturn; 10kΩ; 2W; ±3%; 6,35mm; linear; IP50
Artikel-Nr.:
     2805-3549S-1AA-103A
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Hersteller: BOURNS
Mechanische Haltbarkeit: 2000000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±3%
Gehäuseabmessungen: Ø22,5x19,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Dichtheitsklasse: IP50
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Anzahl der elektr. Drehungen: 10
Achslänge: 12,7mm
Charakteristik: linear
Potentiometereigenschaften: Präzision
Toleranz der Linearität: ±0,2%
Achsmaterial: Metall
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 7,92mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: multiturn
Länge der Achse L: 20,62mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 17,62*
1
€ 6,90*
ab € 17,42*
€ 21,04*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 15,72*
€ 21,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 19,16*
€ 24,96*
1
€ 8,95*
ab € 18,54*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 5,15*
Zubehör
Vishay
23A21B10
ab € 93,99*
Zubehör
Vishay
15E11B010
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.