Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549S-1AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549S-1AA
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549S-1AA
Draht-Wendelpotentiometer, 10 Umdrehungen, 10 kΩ, 2 W, linear, Lötöse, 3549S-1AA
Artikel-Nr.:
     4502-69E1126
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-103A
EAN/GTIN:
     4099879972453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Präzisions-Wendelpotentiometer in 10 Gang-Ausführung Typ Bourns 3549. Mit 6,34 mm Achse; Linearität: ±0,2 %, Belastbarkeit: 2,0 W, Drehwinkel elektrisch/mechanisch: 3600°, Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C, Schutzart: IP 50. Als Draht-Wendelpotentiometer Typ 3549S. Toleranz: ±3,0 %, Temperaturkoeffizient: ±50 ppm/°C, Lebensdauer: 2,0 Mio. Umdrehungen. Typ: 10K
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Draht-Wendelpotentiometer
Breite:
19.81 mm
Drehbereich (elektrisch):
3600 °
Drehbereich (mechanisch):
3600 °
Durchmesser der Achse:
6.35 mm
Länge:
22.48 mm
Leistung:
2 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
10
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02395 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti, Drahtwendelpotentiometer, Drahtwendelpotenziometer, Drahtwendelpoti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Wendelpotenziometer, Wendelpoti
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 17,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,86*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 21,55*
1
€ 5,90*
ab € 16,11*
€ 24,78*
1
€ 8,95*
ab € 16,54*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,19*
Zubehör
Vishay
23A21B10
ab € 75,54*
Zubehör
Vishay
15E11B010
ab € 49,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.