Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 30.6mm x 31.5mm Schaft 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 30.6mm x 31.5mm Schaft 6.35mm
Vishay Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 30.6mm x 31.5mm Schaft 6.35mm
Vishay Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 30.6mm x 31.5mm Schaft 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1996299
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     23A21B10
EAN/GTIN:
     5059040982796
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Potentiometer
Potenziometer
Schaftgröße = 6.35mm
Knauf-Durchmesser = 30.6mm
Knauf-Höhe = 31.5mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Schwarz
Modell = Model 23
Material = Chrom

Sperrschlüssel und Montageanweisung
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Knauf-Durchmesser:
30.6mm
Knauf-Höhe:
31.5mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Schwarz
Modell:
Model 23
Material:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Poti, drehknopf schwarz, drehknopf, vishay drehknopf, 1996299, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, Vishay, 23A21B10, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 111,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 111,61*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 132,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.