| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-104177 Herst.-Nr.: 15E11B010 EAN/GTIN: 5059040869882 |
| |
|
| | |
| Schaftgröße = 6mm Schaft Typ = Rund Knauf-Höhe = 20.6mm Gehäusefarbe = silbern Indikator-Farbton = Schwarz Modell = Model 15 Material = Kunststoff
Sperrschlüssel und Montageanweisung. Mehrgängiges digitales Modell 15 – Vishay. Mattverchromt mit weißen dreistelligen Markierungen Schutzfenster Verriegelungshebel für feste Position Rechteckige Abmessungen 44,5 mm x 25,4 mm Für Achsen mit 6 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | 6mm | Schaft Typ: | Rund | Knauf-Höhe: | 20.6mm | Gehäusefarbe: | silbern | Indikator-Farbton: | Schwarz | Modell: | Model 15 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay drehknopf, 104177, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, Vishay, 15E11B010, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs |
| | |
| |