Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-MSMF150/24X-2 PTC-Sicherung Strom I(H) 1.5A 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081542
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF150/24X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
SMD-Sicherungen rückstellend Größe 1812 Typ Bourns MF-MSMF. Als PTC-Sicherungen Mit Fehlerstrom max. 20 A.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MF-MSMF150/24X-2
Nennstrom:
20 A
Bauform:
1812
I(H):
1.5 A
I(T):
3 A
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,56*
2 Tage
1500
5
€ 5,95*
ab € 0,3903*
€ 0,8277*
2 Tage
4444
5
€ 14,99*
ab € 0,289*
€ 1,046*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCG0150BF2C
ab € 0,0788*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181224V150
ab € 0,132*
Ähnlich
Littelfuse
1812L150ZR
ab € 0,216*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC150F/24-2
ab € 0,321*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC150F/24-2
ab € 0,252*
Ähnlich
Multicomp
MC36232
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.