Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 24V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397326
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF150/24X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF150/24X-2, Auslösestrom=3 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.5 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.8 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=20 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=120 mΩ, Widerstand min.=30 mΩ, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=1 (unbegrenzt), Konformität mit Normen=UL Listed TUV AEC-Q200 Complaint
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,010 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,56*
2 Tage
2764
5
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,622*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3692*
€ 0,7739*
5
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7739*
€ 0,92094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4392*
€ 0,52265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCG0150BF2C
ab € 0,0796*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181224V150
ab € 0,138*
Ähnlich
Littelfuse
1812L150ZR
ab € 0,208*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC150F/24-2
ab € 0,324*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC150F/24-2
ab € 0,248*
Ähnlich
Multicomp
MC36232
ab € 0,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.