Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0150BF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0150BF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,5 A
Bel Fuse 0ZCG0150BF2C Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362627
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0150BF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
1.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
24 V
Max. Leistung
1 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0788*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-MSMF150/24X-2
ab € 0,28*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181224V150
ab € 0,132*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC150F/24-2
ab € 0,321*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC150F/24-2
ab € 0,252*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC150F/24-2.
ab € 0,472*
Ähnlich
Multicomp
MC36232
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.