Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1812L150ZR FUSE, RESETTABLE, 1812, 8V, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1597007
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L150ZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch 1812L Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.3 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 8 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 1812L150ZR, 1597007, 159-7007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,45*
    Lager 139
    77
    5
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 0,624*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0150FF2C
    ab € 0,0672*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF150-2
    ab € 0,233*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC150F-2
    ab € 0,195*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011025
    ab € 0,0683*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011025
    ab € 0,0512*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.