Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-MSMF150/24X-2 MULTISICHERUNG,1812,1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961502
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF150/24X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 20 A
  • Produktpalette: MF-MSMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 20a, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-MSMF150/24X-2, 1961502, 196-1502
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,36*
    1 Tag
    1500
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3903*
    € 0,8277*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 0,92*
    Lager 139
    4444
    5
    € 14,99*
    ab € 0,289*
    € 1,046*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 1,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,23* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0150BF2C
    ab € 0,0787*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS181224V150
    ab € 0,133*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L150ZR
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC150F/24-2
    ab € 0,321*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC150F/24-2
    ab € 0,252*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36232
    ab € 0,107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.