Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-2811 ESD-Fingerlinge antistatisch, puderfrei Kleider-Größe: M Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052072
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-2811
EAN/GTIN:
     4057989028118
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge m
fingerlinge latex

Features:
Puderfrei
Gerollte Enden
Griffig, texturierte Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Typ:
A-2811
RoHS-konform:
Ja
Material:
Latex
Herstellerfarbe:
Pink
Besonderheiten:
antistatisch + puderfrei
Größe:
M
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Fingerlinge
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,47*
€ 39,34*
€ 6,90*
ab € 28,79*
€ 39,35*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 39,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,44*
€ 44,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,01908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2810
ab € 27,42*
Zubehör
BJZ
C-199-2812
ab € 27,57*
Zubehör
BJZ
C-199-2813
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.