Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-2813 ESD-Fingerlinge antistatisch, puderfrei Kleider-Größe: XL Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052052
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-2813
EAN/GTIN:
     4057989028132
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge xl
fingerlinge latex

Features:
Puderfrei
Gerollte Enden
Griffig, texturierte Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Typ:
A-2813
RoHS-konform:
Ja
Material:
Latex
Herstellerfarbe:
Pink
Besonderheiten:
antistatisch + puderfrei
Größe:
XL
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Fingerlinge
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,91*
€ 34,64*
€ 6,90*
ab € 25,04*
€ 34,65*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 39,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,01661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2810
ab € 27,42*
Zubehör
BJZ
C-199-2811
ab € 27,47*
Zubehör
BJZ
C-199-2812
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.