Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-2823 ESD-Fingerlinge antistatisch, puderfrei Kleider-Größe: M Latex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052012
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-2823
EAN/GTIN:
     4057989028231
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge m
fingerlinge latex

Features:
Puderfrei
Gerollte Enden
Griffig, texturierte Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Typ:
A-2823
RoHS-konform:
Ja
Material:
Latex
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
antistatisch + puderfrei
Größe:
M
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Fingerlinge
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,87*
€ 67,43*
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 67,44*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 68,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,43*
€ 80,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,29*
€ 76,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,09*
€ 71,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,94*
€ 67,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,03394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-100-2821
ab € 49,16*
Zubehör
BJZ
C-100-2822
ab € 49,05*
Zubehör
BJZ
C-100-2824
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.