Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fingerlinge, dissipativ, schwarz, Größe M, (1 Pack = 1440 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESD-Fingerlinge, dissipativ, schwarz, Größe M, (1 Pack = 1440 Stück)
ESD-Fingerlinge, dissipativ, schwarz, Größe M, (1 Pack = 1440 Stück)
Artikel-Nr.:
     4502-03L3066
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-100 2823
EAN/GTIN:
     4057989028231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Fingerlinge
Fingerlinge
latex fingerlinge m
fingerlinge latex
BJZ C-100 2823 ESD-Fingerlinge, dissipativ, schwarz, Größe M, (1 Pack = 1440 Stück)
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Fingerlinge
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Material:
Vinyl
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fingerlinge, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, ESD-Fingerling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,91*
€ 67,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 67,32*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 68,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,32*
€ 80,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,59*
€ 78,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,12*
€ 73,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,52*
€ 67,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,20*
€ 60,93
pro Packung
1 Packung enthält 1.440 Stück (ab € 0,03556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-100-2821
ab € 49,03*
Zubehör
BJZ
C-100-2822
ab € 49,11*
Zubehör
BJZ
C-100-2824
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.