| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q85198 Herst.-Nr.: IRF620PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | R(DS)(on): | 800 mΩ | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | IRF620PBF | Montageart: | Durchführungsloch | I(d): | 5.2 A | C(ISS): | 260 pF | Q(G) Referenz-Spannung: | 10 V | Q(G): | 14 nC | Transistor-Merkmal: | Standard | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 3.1 A | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | Ausführung: | N-Kanal | Leistung (max) P(TOT): | 50 W | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | TO-220 | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mosfet, Vishay, IRF620PBF-ND, FET |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,88* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,96* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,66* | € 0,99* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,43* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|