Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF620PBF N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 5,2 A 50 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRF620PBF N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 5,2 A 50 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1780854
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF620PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 800 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 50 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 9.01mm

N-Kanal MOSFET, 200 V bis 250 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
800 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
50 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
9.01mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 200v, 1780854, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRF620PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,91*
2 Tage
181
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,92*
2 Tage
427
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,22*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.