Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175E Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4mm Prüfspitze 1.20m Schwarz, Rot 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79193
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3565554
EAN/GTIN:
     0095969528887
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Silikon-Messleitungssatz der besonderen Art: Um den Ansprüchen der EN 61010-031-Sicherheitseinstufungen gerecht zu werden, lässt sich durch die drehbare Messpitzenverstellung die Überspannungskategorie zwischen CAT II 1000 V und CAT III 1000 V/CAT IV 600 V einstellen. Des Weiteren werden durch die zweite weiße Silikonschicht Schäden sofort sichtbar. Ausführung mit 4mm-Federkorbstecker.
Features:
Einstellbare Messkategorie CAT II 1000V oder CAT IV 600V durch TwistGuard System
Kabelabnutzungsanzeige
Mit abschraubbarem 4mm-Federkorbstecker an der Messpitze
Lieferumfang:
Ein Paar Messleitungen (rot/schwarz).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.20 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TL175E
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitsstecker
Buchsen-Ø:
4 mm
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, messleitungen fluke, 04016138717808, 00095969528887, 095969528887, Fluke
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 39,27*
€ 49,32*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,35*
€ 49,36*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 38,61*
€ 49,48*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,38*
€ 49,70*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,98*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 364,81*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 873,12*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 727,57*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 858,03*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,48*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 213,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.