Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL175E Twist Guard Messleitung m.4mm Adaptern 3565554


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0230753
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3565554
EAN/GTIN:
     0095969528887
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Die neuen Fluke TL175 TwistGuard Messleitungen sind weltweit die einzigen Messleitungen mit einstellbarer Messspitzenlange fur sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen. Durch einfaches Verdrehen der Messleitung kann der Benutzer die Lange der herausragenden Messspitze von 19 mm zu 4 mm andern. Patentierte, verlangerbare Ummantelung der Spitze, die die neuesten Sicherheitsanforderungen zur Verkurzung der herausragenden Spitze erfullt und gleichzeitig die bei den meisten Messungen erforderliche Vielseitigkeit bietet. Neue Abnutzungsanzeige WearGuard fur Messleitungen. Jede Messleitung ist mit zwei Silikonschichten isoliert, die innere Kontrastfarbe wird sichtbar, wenn die Leitung eingekerbt, verkratzt oder anderweitig beschadigt ist und ausgetauscht werden muss. Doppelt isolierte Silikon-Messleitungen. TL175 halt hohen Temperaturen stand und bleibt bei niedrigen Temperaturen biegbar. Besonders strapazierfahige Zugentlastung sowohl an der Spitze als auch am Stecker, fur uber 30.000 Biegungen ohne Ausfall gepruft. Universeller Eingangsstecker passt in alle Instrumente, die mit abgeschirmten 4-mm-Standard-Bananensteckern arbeiten. Zugelassen fur: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, max. 10 A, Verschmutzungsgrad 2. TL175E enthalt abnehmbare, angespitzte 4-mm-Bananenstecker, so dass das Gerat vielseitig eingesetzt werden kann. Messfuhler zeigen immer die korrekte Kategorie-Spezifikation der verwendeten Spitze an .Umgebungsspezifikation: -20 ?C bis 55 ?C, Hohenlage: 2000 m. Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008 , die seit dem 1. Marz 2011 gilt.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,19*
€ 49,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,57*
€ 49,50*
€ 5,46*
ab € 39,63*
€ 49,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,48*
€ 49,58*
€ 6,90*
ab € 40,55*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 435,49*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 868,41*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 721,41*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 826,64*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,25*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 218,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.