Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6503 Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000V 5000 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72138
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01132504
EAN/GTIN:
     3760171417058
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Der tragbare, leichte und kompakte Isolationsmesser C.A 6503 ist mit der Stromversorgung über den Induktor netzunabhängig.

Das jederzeit einsetzbare, baustellentaugliche Gerät ist für Strom- und Telekommunikationsnetze im Industrie- und Wohnbereich geeignet.

Es ist vielseitig einsetzbar, wie für die Prüfung der Konformität der elektrischen Anlagen mit geltenden Normen oder die Wartung von Kabeln, Motoren, FI-Schutzschaltern, Transformatoren usw.
Features:
100 % betriebsbereit, 0 % Stromverbrauch
Isolationsmessungen bis 5000 MΩ (mit konstanten Prüfspannungen 250/500/1000 V/DC)
Automatische Bereichsumschaltung
Robustes, baustellentaugliches Gehäuse
Kontrollleuchte für korrekte Messbedingungen
Zusätzliche Klemme zur Vermeidung von Messfehlern durch Leckströme
Lieferumfang:
1 Transporttasche + 3 Messleitungen 1,5 m PVC (rot+blau+sw) + 3 Krokodilklemmen(rot+blau+sw) + 1 Prüfspitze (sw)
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Anzeige-Art:
analog
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
5000 MΩ
Messkategorie:
CAT II 600 V + CAT III 300 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
600 V/AC
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux isolationsmessgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät, Chauvin Arnoux, CA 6503, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 618,85*
€ 708,58*
Frei Haus
ab € 619,49*
€ 708,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,11*
€ 727,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 664,77*
€ 737,00*
€ 5,95*
ab € 772,96*
€ 841,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,58*
€ 843,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,24*
€ 807,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,55*
€ 799,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,84*
€ 766,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,79*
€ 748,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,85*
€ 736,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297095
ab € 22,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295171
ab € 120,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,07*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298006
ab € 83,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.