Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 St. Sicherung 200 mA (600 V / 6x32 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 St. Sicherung 200 mA (600 V / 6x32 mm)
1 St. Sicherung 200 mA (600 V / 6x32 mm)
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01297095
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01297095
EAN/GTIN:
     3663653003988
Nennstrom: 200 mA. Nennspannung: 600 V. Abmessungen: 6 x 32 mm. Anzahl: 1 Stück. Geeignet für Messgerätetypen: C.A 6501 / C.A 6503
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ersatzsicherung
Set-Ausführung:
false
Mit Koffer/Tasche:
false
Zubehör:
false
Ersatzteil:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.