| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01132504 Herst.-Nr.: P01132504 EAN/GTIN: 3760171417058 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Analoger Isolationsmesser mit Induktor
Der tragbare, leichte und kompakte Isolationsmesser C.A 6503 ist mit der Stromversorgung über den Induktor netzunabhängig.
Das jederzeit einsetzbare, baustellentaugliche Gerät ist für Strom- und Telekommunikationsnetze im Industrie- und Wohnbereich geeignet. Es ist vielseitig einsetzbar, wie für die Prüfung der Konformität der elektrischen Anlagen mit geltenden Normen oder die Wartung von Kabeln, Motoren, FI-Schutzschaltern, Transformatoren usw.
Technische Daten: Prüfspannungen: 250, 500 und 1000 V DC Messbereich: 1 bis 5000 MΩ Stromversorgung über Induktor Schutzart: IP52 Elektrische Sicherheit: IEC 61010 300 V CAT III Abmessungen: 120 x 120 x 130 mm; Gewicht: 1,06 kg Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Kurbelinduktor | Messwertspeicher: | false | Schnittstelle: | false | Anzeige: | analog | Analoge Balkenanzeige: | true | Isolationswiderstandsmessbereich: | 1 MOhm | 5000 MOhm | Momentanwertspeicher (Data Hold): | false | Nennprüfspannung 100 V: | false | Nennprüfspannung 1000 V: | true | Nennprüfspannung 250 V: | true | Nennprüfspannung 500 V: | true | Niederohmmessung: | false | Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | false | Überspannungsableiterprüfung: | false | Nennprüfspannung 2500 V: | false | Nennprüfspannung 5000 V: | false | Nennprüfspannung einstellbar: | false | Spannungsmessung: | true | Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion: | false | Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand: | true | Nennprüfspannung 10 kV: | false | Nennprüfspannung 15 kV: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux isolationsmessgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät, c.a6503, ca6503, c.a.6503, c.a 6503, ca 6503, Isomesser, Isomessgerät, Isotester, Isoprüfer, Isolationswiderstandsmessgerät, Isolationswiderstandsmesser, Isolationswiderstandstester, Isolationswiderstandsprüfer, Isolationstester, Isolationsprüfer, Niederohmtester, Niederohmprüfer, Niederohmmesser, Niederohmmessgerät, Megohmmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät, Widerstandstester, Widerstandsprüfer, Durchgangsprüfer, Niederohm, Niederspannung, messgerät für isolationswiderstand, messgerät für isolation, messgerät für isolationsprüfung, Isolationsprüfung, Isolationsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Isolationswiderstandsprüfung, Durchgangsprüfung, Widerstandsmessung |
| | |
| |