Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 6503 Isolationsprüfgerät, 1kV / 5GΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2313636
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01132504
EAN/GTIN:
     3760171417058
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Modellnummer = CA 6503
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 250V
Isolationswiderstand max. = 5GΩ
Anzeigentyp = Analog
Sicherheitskategorie = CAT III 300V
Weitere Informationen:
Modellnummer:
CA 6503
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
250V
Isolationswiderstand max.:
5GΩ
Anzeigentyp:
Analog
Sicherheitskategorie:
CAT III 300V
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux isolationsmessgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät, 2313636, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Chauvin Arnoux, P01132504, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 620,76*
€ 695,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 621,42*
€ 695,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,31*
€ 714,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 669,50*
€ 724,41*
€ 5,95*
ab € 768,26*
€ 830,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,35*
€ 827,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,31*
€ 785,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,71*
€ 748,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,42*
€ 739,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297095
ab € 22,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,07*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295171
ab € 121,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298006
ab € 83,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.