Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 333223 Papierkorb 17l Metall (Ø x H) 250mm x 630mm Silber Inkl. Aschenbecher 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q657412
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333223
EAN/GTIN:
     4005546989129
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Die praktische 2-in-1-Lösung für Eingangsbereiche und Raucherzonen: Die Standascher mit Papierkorb kombinieren edles Design mit sicherem Brandschutz. · 17 Liter-Papierkorb aus Metall mit 2 Liter-Ascher und Flammenlöschkopf · Der selbstlöschende Aluminiumdeckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Ascher und erstickt die Flammen · Runder Papierkorb mit herausnehmenbaren Behälter und Ascher für leichte Leerung und Reinigung · Maße Flammenlöschkopf: 60 x 240 mm (H x Ø) · Maße Papieröffnung: 150 x 125 mm (B x H) · Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø) · Produktmaße: 630 x 250 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
250 mm
Volumen:
17 l
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
Inkl. Aschenbecher
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 61,11*
€ 79,78*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 61,42*
€ 80,21*
€ 6,78*
ab € 61,79*
€ 80,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,41*
€ 85,01*
3 Tage
128
€ 6,95*
ab € 62,29*
€ 85,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
337323
ab € 92,37*
Ähnlich
Durable
333158
ab € 85,04*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,09*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,95*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,75*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,51*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,46*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,88*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.