Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais PA 100V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q64551
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     PA 100V
EAN/GTIN:
     4016138034912
Suchbegriffe:
Dimmer
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Sanftanlasser
Die Phasenanschnitt-Dimmer-Platine (elektronischer Leistungssteller) ermöglicht in Verbindung mit einem elektronischen Lastrelais eine stufenlose Ansteuerung von ohmschen Lasten. Zur Spannungsversorgung und Regelung des Dimmers bzw. Softstartmoduls sind 24 V/AC 80 mA aus der gleichen Phase erforderlich.
Lieferumfang:
Montagematerial +
Hinweise:
Erforderliches Lastrelais D2425-10 (Best.-Nr. 18 72 59) bzw. Lastrelais D2450-10 (Best.-Nr. 50 41 48) bitte separat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
PA 100V
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, appoldt halbleiterrelais, halbleiterrelais, halogen dimmer, Appoldt, dimmermodul, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,12*
€ 45,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 45,94*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 67,89*
€ 86,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Appoldt
5100
ab € 26,21*
Sonstiges
Crydom
D2425-10
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.