Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt 5100 Netzgerät (L x B x H) 42 x 35 x 85 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184380-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     5100
EAN/GTIN:
     4016138240719
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Appoldt 5100 Netzgerät (L x B x H) 42 x 35 x 85 mm 1 St.

Netzteil STV

Stromversorgung für Leistungssteller PP10V (Best.-Nr. 18 43 53 und 18 43 67) und PA100V (Best.-Nr. 18 72 24/18 43 94). Trafo mit Schraubklemmen und einer Sekundär-Sicherung von 100 mA montiert auf einem Montagesockel. Geeignet für die DIN-Schiene TS35.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 24 V/AC · Ausgangsstrom: 80 mA · Leistung: 1.95 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 35 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Appoldt
Typ (Hersteller-Typ):
5100
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
5100
Produkt-Art:
Netzgerät
Weitere Suchbegriffe: din-netzteil 24v, din netzteil, Appoldt, 5100, relaiszubehör, relais zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 37,44*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 37,45*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 53,71*
€ 70,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.