Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLHO4400 LED bedrahtet Orange Rund 3mm 13 mcd 60° 30mA 2.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q535621
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHO4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
34.4 mm
Farbe:
orange
Typ:
TLHO4400
Durchmesser:
3.2 mm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
13 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
605 nm
Herstellerfarbe:
Orange
Technologie:
GaAsP + GaP
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, 818-7584, 751-1120-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,162*
2 Tage
2054
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,44*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
2
€ 5,90*
ab € 0,0912*
€ 0,6673*
2 Tage
4467
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.