Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 1,6÷13mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,4÷3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 1,6÷13mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,4÷3V
LED; 3mm; orange; 1,6÷13mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,4÷3V
Artikel-Nr.:
     2805-TLHO4400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHO4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,4...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 598...611nm
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 1,6...13mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,162*
2 Tage
2054
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0912*
€ 0,6673*
2 Tage
4467
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6673*
€ 0,79409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,3346* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.