Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Orange 3 V, ±30 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT LED Orange 3 V, ±30 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1656264
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHO4400
EAN/GTIN:
     5059040657779
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
LED Farbe = Orange
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 13 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = ±30 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 611 nm
Linsenfarbe = Orange

Vishay radiale LEDs Serie (T-1) TLHx4xxx, 3 mm. Die Serie TLHx4xxx von Vishay besteht aus hocheffizienten LEDs in einem getönten, diffusen 3-mm-Kunststoffgehäuse. Ihr großer Betrachtungswinkel sorgt bei diesen LEDs für einen hohen Ein/Aus-Kontrast. Weitere geeignete Anwendungen für die Serie TLHx4xxx: Statusleuchten, Ein/Aus-Anzeige, Hinterleuchtung, Ablesebeleuchtung, Wartungslampen und Legendenbeleuchtung.. Merkmale des TLHx4xxx LEDs: Standard 3-mm-Gehäuse (T-1) Kleine mechanische Toleranzen Geeignet für Gleichspannung und hohen Spitzenstrom Großer Strahlungswinkel Leuchtstärkenkategorisiert Kategorisiert nach Rot, Gelb, Grün und Blau
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
13 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
±30 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
611 nm
Linsenfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: 1656264, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLHO4400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,162*
2 Tage
2054
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
2
€ 5,90*
ab € 0,0912*
€ 0,6673*
2 Tage
4467
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.