Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLHO4400 LED bedrahtet Orange Rund 3 mm 13 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125283-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHO4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Vishay TLHO4400 LED bedrahtet Orange Rund 3 mm 13 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V

LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Orange · Lichtstärke I(V): 13 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Länge: 34.4 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TLHO4400 · Weitere technische Daten: Serie: TLH,44 · Wellenlänge: 605 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.2 mm x 34.4 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
34.4 mm
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
605 nm
Farbe:
orange
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
GaAsP | GaP
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
13 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
TLHO4400
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHO4400, 818-7584, 751-1120-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,163*
Lager 102
2054
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,52*
2
€ 5,90*
ab € 0,0917*
€ 0,6739*
1 Tag
4847
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,36*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,802*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.