Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS 0,64 Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Buchse 0.64 mm] 1.00m Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52558
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932959001
EAN/GTIN:
     4002044026905
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Ideal für SMD- und Microelektronik.
Features:
0,64 mm System für SMD
Lieferumfang:
2 Miniatur-Klemmprüfspitzen mit drehbaren Greifzangen · 2 Miniatur-Prüfspitzen mit federnder Tastspitze · 1 Miniatur-Abgreifklemme · 2 umspritzte Messleitungen mit Ø 4 mm Stecker und 0,64 mm Buchse · Farben: Schwarz/Rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
PMS 0,64
Nennstrom:
1 A
Leitungs-Querschnitt:
0.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Buchse 0.64 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,85*
€ 38,26*
€ 5,46*
ab € 28,85*
€ 38,27*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 39,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,82*
€ 40,41*
€ 8,95*
ab € 36,23*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973972100
ab € 3,60*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 19,78*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,06*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,48*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973972101
ab € 3,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973995101
ab € 6,15*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973995100
ab € 6,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930476001
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.