Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 2mm Abgreifklemme Schwarz, Stahl Spitze 1.4mm, 60V dc / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-775697
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973972100
EAN/GTIN:
     4250260204489
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Kneifzange
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 2A
Nennspannung = 60V dc
Kontaktmaterial = Stahl
Spitzengröße = 1.4mm
Sondenbuchsen-Größe = 2mm
Isoliermaterial = PBT
Länge = 54mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Kneifzange
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
2A
Nennspannung:
60V dc
Kontaktmaterial:
Stahl
Spitzengröße:
1.4mm
Sondenbuchsen-Größe:
2mm
Isoliermaterial:
PBT
Länge:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, Prüfspitze, hirschmann klemmprüfspitze schwarz, klemmprüfspitzen hirschmann, klemmprüfspitze, 775697, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 973972100, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 7,92*
1 Tag
171
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,93*
1 Tag
608
€ 14,99*
ab € 4,69*
€ 8,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 9,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973604100
ab € 2,26*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.