Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT SW Prüfspitze Steckanschluss 0.64 mm CAT I Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104400-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973995100
EAN/GTIN:
     4250260204502
Suchbegriffe:
4250260204502
SKS Hirschmann
973995100
MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT SW
SKS Hirschmann MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT SW Prüfspitze Steckanschluss 0.64 mm CAT I Schwarz 1 St.

Micro-Prüf - Schwarz

CAT I
Nennstrom 1 A
BuchsenØ 0.64 mm
Schwarz

Miniatur-Prüfspitze mit federnder Tastspitze aus Edelstahl zum Abtasten von Messpunkten an kleinsten gedruckten Schaltungen (SMD-Technik). Kein Abgleiten und konstanter Anpressdruck durch die federnde Tastspitze. Schaft (Ø 1,6 mm). Anschluss über vergoldete Buchse Ø 0,64 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 0.64 mm · Buchsen-Ø: 0.64 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 16 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Spitze): Edelstahl · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Schaft-Länge: 53 mm · Spitzen-Länge (Details): 6.9 mm · Spitzen-Ø: 0.75 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +80 °C

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 0.64 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V/DC
Schaft-Länge:
53 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
16 mΩ
Material (Spitze):
Edelstahl
Spitzen-Länge (Details):
6.9 mm
Spitzen-Ø:
0.75 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 - +80 °C
Buchsen-Ø:
0.64 mm
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: 775-710
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 10,75*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,77*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,54*
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 13,23*
1 Tag
444
€ 14,99*
ab € 8,01*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973646100
ab € 6,77*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,03*
Zubehör
Hirschmann
934160100
ab € 8,97*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.