Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Multimeter-Messleitungen mit Mini-Krokodilklemme, Federstecker, Federbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-775681
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932959001
EAN/GTIN:
     4002044026905
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Leitungstyp = Micro Test Zubehörset
Leitungslänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Mikro-Prüf-Sortiment, PMS 0,64mm Ø - SMD und Miniatursystem. Micro-Prüfmittel-Set für SMD-Bauteile und Miniatur-Laborprogramm Ø 0,64mm/ 4mm Bemessungsspannung: DC 60 V Temperaturbereich:-15 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Micro Test Zubehörset
Leitungslänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, Prüfmittelset, federkontaktstift sks hirschmann, federsplint ohne norm, 775681, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Hirschmann Test & Measurement, 932959001, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,85*
€ 38,26*
€ 5,46*
ab € 28,85*
€ 38,27*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 39,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,82*
€ 40,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,23*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 11 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 26 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973972100
ab € 3,60*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 19,78*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,06*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,48*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973972101
ab € 3,62*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973995101
ab € 6,15*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973995100
ab € 6,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930476001
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.