Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT RT Prüfspitze Steckanschluss 0.64 mm CAT I Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104434-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973995101
EAN/GTIN:
     4250260204519
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann
prüfspitze rot
SKS Hirschmann MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT RT Prüfspitze Steckanschluss 0.64 mm CAT I Rot 1 St.

Micro-Prüf - Rot

CAT I
Nennstrom 1 A
BuchsenØ 0.64 mm
Rot

Miniatur-Prüfspitze mit federnder Tastspitze aus Edelstahl zum Abtasten von Messpunkten an kleinsten gedruckten Schaltungen (SMD-Technik). Kein Abgleiten und konstanter Anpressdruck durch die federnde Tastspitze. Schaft (Ø 1,6 mm). Anschluss über vergoldete Buchse Ø 0,64 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 0.64 mm · Buchsen-Ø: 0.64 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 16 mΩ · Herstellerfarbe: Rot · Material (Spitze): Edelstahl · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Schaft-Länge: 53 mm · Spitzen-Länge (Details): 6.9 mm · Spitzen-Ø: 0.75 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +80 °C

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 0.64 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V/DC
Schaft-Länge:
53 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
16 mΩ
Material (Spitze):
Edelstahl
Spitzen-Länge (Details):
6.9 mm
Spitzen-Ø:
0.75 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 - +80 °C
Buchsen-Ø:
0.64 mm
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: 4250260204519, SKS Hirschmann, 973995101, MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT RT, federkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 12,49*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,50*
1 Tag
75
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 12,89*
1 Tag
222
€ 14,99*
ab € 8,12*
€ 13,59*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973646100
ab € 6,77*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.